TB WOODS GCF424-60-18HD GCF フォーム フレックス カップリング、424 サイズ、18 アダプター サイズ、HD アダプター ボルト締め
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フレキシブルカップリング |
アダプターBCD | 16.75 " |
アダプターのボルト締め | HD |
アダプター径 | 18.375 " |
アダプター外径 | 18.375 " |
アダプターサイズ | 18 |
アダプターの種類 | HD |
角度のずれ | 0.33度 |
カップリングサイズ | 424 |
ディメンションA | 15 " |
寸法B | 6 1 / 4 " |
ディメンションC | 9.57 " |
外形寸法D | 9.89 " |
寸法G | 0.98 " |
寸法L | 16.14 " |
次元P | 1" |
フリーエンドフロート+/- | 0.1 " |
HP定格@ 100 RPM | 380馬力 |
慣性 | 8464ポンド-平方フィート |
最大角度のずれ | 0.33度/ディスクパック |
マックス。 退屈させる | 6.88 " |
最大出力トルク | 360000ポンドインチ |
マックス。 RPM | 1800 RPM |
装着タイプ | フライホイール取り付けハードウェアはカップリングに付属していません。 |
ボルト穴の数 | 8 |
ピークO / Lトルク | 360000ポンド-インチ |
カテゴリー別 | GCF |
定格トルク | 240000ポンド-インチ |
スペーサーサイズ | 60 |
重量 | 268ポンド。 |
モデル | ディメンションA | アダプターBCD | アダプターのボルト締め | 寸法B | ディメンションC | 外形寸法D | 寸法G | 次元P | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCF340-31-12HD | 8.38 " | 11.5 " | HD | 2.88 " | 5.44 " | 5.31 " | 0.57 " | 1 / 2 " | - | 見積依頼
|
GCF340-31-12SAE | 8.38 " | 11.625 " | SAE | 2.88 " | 5.44 " | 5.31 " | 0.57 " | 1 / 2 " | - | 見積依頼
|
GCF340-31-14SAE | 8.38 " | 13.125 " | SAE | 2.88 " | 5.44 " | 5.31 " | 0.57 " | 1 / 2 " | - | 見積依頼
|
GCF340-31-18SAE | 8.38 " | 17.25 " | SAE | 2.88 " | 5.44 " | 5.31 " | 0.57 " | 1 / 2 " | - | 見積依頼
|
GCF340-31-20HD | 8.38 " | 18.5 " | HD | 2.88 " | 5.44 " | 5.31 " | 0.57 " | 1 / 2 " | - | 見積依頼
|
GCF340-31-20SAE | 8.38 " | 19.25 " | SAE | 2.88 " | 5.44 " | 5.31 " | 0.57 " | 1 / 2 " | - | 見積依頼
|
GCF340-31-22SAE | 8.38 " | 21.375 " | SAE | 2.88 " | 5.44 " | 5.31 " | 0.57 " | 1 / 2 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。