TB WOODS GCF412-50-22SAE GCF フォーム フレックス カップリング、412 サイズ、22 アダプター サイズ、SAE アダプター ボルト締め
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フレキシブルカップリング |
アダプターBCD | 21.375 " |
アダプターのボルト締め | SAE |
アダプター径 | 22.5 " |
アダプター外径 | 22.5 " |
アダプターサイズ | 22 |
アダプターの種類 | SAE |
角度のずれ | 0.33度 |
カップリングサイズ | 412 |
ディメンションA | 11 " |
寸法B | 4 1 / 4 " |
ディメンションC | 6.51 " |
外形寸法D | 7.14 " |
寸法G | 1 1 / 4 " |
寸法L | 11.39 " |
次元P | 1 1 / 4 " |
フリーエンドフロート+/- | 0.08 " |
HP定格@ 100 RPM | 190馬力 |
慣性 | 6135ポンド-平方フィート |
最大角度のずれ | 0.33度/ディスクパック |
マックス。 退屈させる | 4 1 / 2 " |
最大出力トルク | 180000ポンドインチ |
マックス。 RPM | 2400回転 |
装着タイプ | フライホイール取り付けハードウェアはカップリングに付属していません。 |
ボルト穴の数 | 6 |
ピークO / Lトルク | 180000ポンド-インチ |
カテゴリー別 | GCF |
定格トルク | 120000ポンド-インチ |
スペーサーサイズ | 50 |
重量 | 159ポンド。 |
モデル | ディメンションA | アダプターBCD | アダプターのボルト締め | 寸法B | ディメンションC | 外形寸法D | 寸法G | 次元P | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCF340-31-12HD | 8.38 " | 11.5 " | HD | 2.88 " | 5.44 " | 5.31 " | 0.57 " | 1 / 2 " | - | 見積依頼
|
GCF340-31-12SAE | 8.38 " | 11.625 " | SAE | 2.88 " | 5.44 " | 5.31 " | 0.57 " | 1 / 2 " | - | 見積依頼
|
GCF340-31-14SAE | 8.38 " | 13.125 " | SAE | 2.88 " | 5.44 " | 5.31 " | 0.57 " | 1 / 2 " | - | 見積依頼
|
GCF340-31-18SAE | 8.38 " | 17.25 " | SAE | 2.88 " | 5.44 " | 5.31 " | 0.57 " | 1 / 2 " | - | 見積依頼
|
GCF340-31-20HD | 8.38 " | 18.5 " | HD | 2.88 " | 5.44 " | 5.31 " | 0.57 " | 1 / 2 " | - | 見積依頼
|
GCF340-31-20SAE | 8.38 " | 19.25 " | SAE | 2.88 " | 5.44 " | 5.31 " | 0.57 " | 1 / 2 " | - | 見積依頼
|
GCF340-31-22SAE | 8.38 " | 21.375 " | SAE | 2.88 " | 5.44 " | 5.31 " | 0.57 " | 1 / 2 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。