定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

TB WOODS BK47 FHPQTブッシュ付き V ベルト シーブ、鋳鉄、4L タイプ ベルト、データム径 4.1 インチ。 | AE6PLF 5UHD5

TB WOODS BK47 FHPQTブッシュ付き V ベルト シーブ、鋳鉄、4L タイプ ベルト、データム径 4.1 インチ。

在庫あり
アイテム:AE6PLF モデル:BK47相互参照:5UHD5

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥10,812 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

ItemVベルトシーブ
4L、A、またはAXベルトピッチ径3.7 "
4LAまたはベルトピッチ径3.7 "
5L、B、またはBXベルトピッチ径4.1 "
ベルトタイプ4L
ボア径ブッシングが必要
ボアタイプクイックディスコネクトブッシュ
ブッシングQT
ブッシングが必要QT
構造ウエブサイト
データム直径4.1 "
寸法E0.06 "
寸法L1 1 / 4 "
次元M0.44 "
フェイス幅0.88 "
シャフト径に適合します。1/2" to 1-1/2"
業界番号BK47
慣性WR0.03ポンド-平方フィート
材料鋳鉄
マックス。 RPM5620 RPM
溝の数1
外径4.45 "
全体の長さ(Overall Length)1.3125 "
ピッチ径4.51 "
カテゴリー別FHPQTBプッシュされた
止めネジが含まれていますいいえ
重量 1.9ポンド。

発送情報:

船の重量(kg) 0.83
船高(cm)12.7
船の長さ(cm)12.19
船幅(cm)3.3
HSコード8483509040
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル次元M4L、A、またはAXベルトピッチ径4LAまたはベルトピッチ径フェイス幅ハブの場所業界番号慣性WR内部径価格
TB WOODS BK100 FHPQTブッシュ付き V ベルト シーブ、鋳鉄、4L タイプ ベルト、データム径 9.4 インチ。 | AE6FMW 5RJG0 BK1001 / 2 "9"9"0.88 "-BK1000.44ポンド-平方フィート8"¥19,698
TB WOODS BK105 FHPQTブッシュ付き V ベルト シーブ、鋳鉄、4L タイプ ベルト、データム径 9.9 インチ。 | AE6FMX 5RJG1 BK1051 / 2 "9.5 "9.5 "0.88 "-BK1050.53ポンド-平方フィート8 1 / 2 "¥20,725
TB WOODS BK110 FHPQTブッシュ付き V ベルト シーブ、鋳鉄、4L タイプ ベルト、データム径 10.4 インチ。 | AE6FMY 5RJG2 BK1101 / 2 "10 "10 "0.88 "-BK1100.62ポンド-平方フィート9"¥23,107
TB WOODS BK115 FHPQTブッシュ付き V ベルト シーブ、鋳鉄、4L タイプ ベルト、データム径 10.9 インチ。 | AE6FMZ 5RJG3 BK1151 / 2 "10.5 "10.5 "0.88 "-BK1150.71ポンド-平方フィート9.5 "¥20,961
TB WOODS BK120 FHPQTブッシュ付き V ベルト シーブ、鋳鉄、4L タイプ ベルト、データム径 11.4 インチ。 | AE6FNA 5RJG4 BK1201 / 2 "11 "11 "0.88 "-BK1200.83ポンド-平方フィート10 "¥25,614
TB WOODS BK130 FHPQTブッシュ付き V ベルト シーブ、鋳鉄、4L タイプ ベルト、データム径 12.4 インチ。 | AE6FNB 5RJG5 BK1301 / 2 "12 "12 "0.88 "-BK1301.16ポンド-平方フィート11 "¥26,983
TB WOODS BK140 FHPQTブッシュ付き V ベルト シーブ、鋳鉄、4L タイプ ベルト、データム径 13.4 インチ。 | AE6FNC 5RJG6 BK1401 / 2 "13 "13 "0.88 "-BK1401.52ポンド-平方フィート12 "¥29,722

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

TB WOODS BK47 FHPQTブッシュ付き V ベルト シーブ、鋳鉄、4L タイプ ベルト、データム径 4.1 インチ。
¥10,812 /単価