定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

革新的なコンポーネント3GEL5Tノブ2/1インチ1 / 8-5 16/18インチ| AC2FYQ

INNOVATIVE COMPONENTS 3GEL5 T ノブ 2 1 1/8 インチ 5/16-18 2 1/2 インチ

在庫あり
アイテム:AC9FYQ モデル: 3GEL5

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥488 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格Tノブ
基本径0.75 "
直径2.5 "
終了亜鉛メッキ
ノブタイプブラックポリプロプラスチック、スチール亜鉛インサート
長さ1.125 "
材料
ネジの長さ2"
形式Tノブ(ネジ付き)
番手5 / 16-18

発送情報:

船の重量(kg) 0.04
船高(cm)0.51
船の長さ(cm)14.22
船幅(cm)12.7
HSコード3926902500
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル直径終了ノブタイプ長さネジの長さ形式タイプ(インチ)をタップします価格
革新的なコンポーネント3GEK2Tノブ1インチ1 / 5-16インチ| AC18FYC 3GEK22"亜鉛メッキブラックポリプロプラスチック、スチール亜鉛インサート1"1"Tノブ(ネジ付き)-¥369
革新的なコンポーネント3GEK3Tノブ1/1インチ2 / 1-5インチ| AC16FYD 3GEK32"亜鉛メッキブラックポリプロプラスチック、スチール亜鉛インサート1"1.5 "Tノブ(ネジ付き)-¥316
革新的なコンポーネント3GEK4Tノブ2インチ1 / 5-16インチ| AC18FYE 3GEK42"亜鉛メッキブラックポリプロプラスチック、スチール亜鉛インサート1"2"Tノブ(ネジ付き)-¥405
革新的なコンポーネント3GEK5Tノブ1インチ5 / 16-18インチスルー| AC2FYF 3GEK52"亜鉛メッキブラックポリプロプラスチック、スチール亜鉛インサート1"-Tノブスルー¥363
革新的なコンポーネント3GEK6Tノブ1インチ5 / 16-18インチブラインド| AC2FYG 3GEK62"ジンクイエローブラックポリプロプラスチック、亜鉛イエローインサート1"-Tノブブラインド¥401
革新的なコンポーネント3GEK7Tノブ1インチ5 / 16-18インチスルーロック| AC2FYH 3GEK72"亜鉛メッキブラックナイロンプラスチック、スチール亜鉛インサート1"-Tノブスルー、ロック¥369
革新的なコンポーネント3GEL6Tノブ1/1インチ8 / 5-16 18/2インチスルー| AC1FYR 3GEL62.5 "亜鉛メッキブラックポリプロプラスチック、スチール亜鉛インサート1.125 "-Tノブスルー¥522

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

INNOVATIVE COMPONENTS 3GEL5 T ノブ 2 1 1/8 インチ 5/16-18 2 1/2 インチ
¥488 /単価