入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | カップリング |
角度のずれ | 1度 |
カップリングサイズ | 30 |
ディメンションA | 5.63 " |
寸法B | 6.3 " |
次元F | 1.88 " |
寸法G | 0.77 " |
寸法H | 3.3 " |
次元J | 3.18 " |
フリーエンドフロート+/- | 0.065 " |
HP定格@ 100 RPM | 11馬力 |
慣性 | 51.7ポンド-平方フィート |
長さ | 16.3 " |
材料 | プラスチック |
マックス。 退屈させる | 2.38 "、2.88" |
マックス。 RPM | 5000 RPM |
ピークO / Lトルク | 10395ポンド-インチ |
カテゴリー別 | AX |
定格トルク | 6930ポンド-インチ |
耐性 | LO102871 |
サイズ | 30 mm |
温度範囲 | LO103020 |
船の重量(kg) | 0.09 |
プロダクト | モデル | 慣性 | カップリングサイズ | ディメンションA | マックス。 退屈させる | マックス。 RPM | ピークO / Lトルク | 寸法B | 次元F | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AX35 | 108ポンド-平方フィート | 35 | 6.63 " | 2.94 "、3 3/4" | 4400 RPM | 17010ポンド-インチ | 7.17 " | 2 1 / 4 " | ¥2,380 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。