TB WOODS AK1558 FHPボアレッドVベルトシーブ 鋳鉄製 4Lタイプベルト ハブ径1.375インチ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Vベルトシーブ |
ベルトタイプ | 4L |
ボアタイプ | 機械加工可能 |
ボアからサイズへのボア径。 | 1 / 2 " |
データム直径 | 1.3 " |
寸法E | 0.44 " |
寸法L | 1.09 " |
フェイス幅 | 0.66 " |
ハブ径 | 1 3 / 8 " |
慣性WR | 0ポンド-平方フィート |
材料 | 鋳鉄 |
マックス。 RPM | 16130 RPM |
溝の数 | 1 |
外径 | 1.55 " |
全体の長さ(Overall Length) | 1.09375 " |
ピッチ径 | 1.55 " |
カテゴリー別 | FHPボレッドサイズ |
RPM高 | 16,130RPM |
重量 | 0.4ポンド。 |
プロダクト | モデル | 構造 | 4L、A、またはAXベルトピッチ径 | 4LAまたはベルトピッチ径 | データム直径 | 寸法E | フェイス幅 | シャフト径に適合します。 | ハブ径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AK3212 | ウエブサイト | 3" | 3" | 3" | 0.44 " | 0.66 " | 1 / 2 " | 1 11 / 16 " | ¥5,063 | ||
AK3258 | ウエブサイト | 3" | 3" | 3" | 0.44 " | 0.66 " | 5 / 8 " | 1 11 / 16 " | ¥5,063 | ||
AK3234 | ウエブサイト | 3" | 3" | 3" | 0.44 " | 0.66 " | 3 / 4 " | 1 11 / 16 " | ¥5,063 | ||
AK3278 | ウエブサイト | 3" | 3" | 3" | 0.44 " | 0.66 " | 7 / 8 " | 1 11 / 16 " | ¥5,063 | ||
AK321 | ウエブサイト | 3" | 3" | 3" | 0.44 " | 0.66 " | 1" | 1 11 / 16 " | ¥5,063 | ||
AK1041 | 腕 | 10 " | 10 " | 10 " | 0.72 " | 1 1 / 4 " | 1" | 2 1 / 2 " | ¥19,926 | ||
AK10434 | 腕 | 10 " | 10 " | 10 " | 0.72 " | 1 1 / 4 " | 3 / 4 " | 2 1 / 2 " | ¥19,926 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。