入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スペーサーハブ |
ボア径 | 1-3 / 4」 |
チューブ径 | 1 mm |
ボア公差 | +0.0005"から+0.0015" |
ボアタイプ | キー溝で仕上げました |
キャップスクリューサイズ | 数量 4 - 5/16 x 2 1/4 |
キャップスクリュートルク | 18ポンド-インチ |
コンポーネントWR | 0.0354ポンド-平方フィート |
カップリングサイズ | 8 |
ハブ | スペーサーハブ |
ハブ径 | 3 1 / 4 " |
キーシートサイズ(インチ) | 3 / 8 "x 3 / 16" |
ボアを通る長さ | 1.71875 " |
材料 | 高強度鋳鉄 |
最大角度ギャップのずれ | 0.094 " |
最大角度のずれ | 1度 |
最大平行ずれ(インチ) | 0.02 " |
マックス。 RPM | 4500回転 |
カテゴリー別 | シュアフレックスタイプSCスペーサーハブ |
定格トルク | 1475ポンド-インチ |
ねじ距離の設定 | 1 / 2 " |
止めねじサイズ | 3 / 8-16 UNC |
止めネジ | 3 / 8-16 UNC |
止めねじの長さ | 1 / 2 " |
止めネジの位置 | キーシートの上 |
止めねじのトルク要件 | 23ポンド-インチ |
サイズ | 8 |
トルク | 1028 Nmで |
重量 | 3.2ポンド。 |
船の重量(kg) | 1.44 |
プロダクト | モデル | カップリングサイズ | ボア径 | チューブ径 | 高さ | ハブ径 | ボアを通る長さ | 最大角度ギャップのずれ | 最大平行ずれ(インチ) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4JSC3558 | 4 | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 1.063 " | 2" | 1 1 / 16 " | 0.043 " | 0.01 " | ¥15,682 | ||
4JSC351 | 4 | 1" | 1" | 1.063 " | 2" | 1 1 / 16 " | 0.043 " | 0.01 " | ¥16,054 | ||
4JSC35118 | 4 | 1-1 / 8」 | 1 mm | 1.063 " | 2" | 1 1 / 16 " | 0.043 " | 0.01 " | ¥16,696 | ||
5SCHMPB | 5 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 1.094 " | 2" | 1.09375 " | 0.056 " | 0.015 " | ¥18,090 | ||
5SCH78 | 5 | 7 / 8 " | 7 / 8 " | 1.094 " | 2" | 1.09375 " | 0.056 " | 0.015 " | ¥15,682 | ||
5SCH1 | 5 | 1" | 1" | 1.094 " | 2" | 1.09375 " | 0.056 " | 0.015 " | ¥17,187 | ||
5SCH118 | 5 | 1-1 / 8」 | 1 mm | 1.094 " | 2" | 1.09375 " | 0.056 " | 0.015 " | ¥16,715 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。