入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スペーサーハブ |
ボディスタイル | タイプ-SCスペーサーハブ |
ボア径 | 1-1 / 8」 |
チューブ径 | 1 mm |
ボア公差 | +0.0005"から+0.0015" |
ボアタイプ | キー溝で仕上げました |
ブッシングが必要 | なし |
キャップスクリューサイズ | 10-24クランプネジ |
キャップスクリュートルク | 5.5ポンド-インチ |
カップリングサイズ | 4 |
高さ | 1.063 " |
HP定格@ 100 RPM | 0.25馬力 |
ハブ | スペーサーハブ |
ハブ径 | 2" |
理想的な | モーター、ポンプ、コンプレッサー、ブロワー、ミキサー、コンベヤーでのアプリケーション |
キーシートサイズ(インチ) | 1 / 4 "x 1 / 8" |
ボアを通る長さ | 1 1 / 16 " |
材料 | 高強度鋳鉄 |
最大角度ギャップのずれ | 0.043 " |
最大角度のずれ | 1度 |
最大平行ずれ(インチ) | 0.01 " |
マックス。 RPM | 7600回転 |
外径 | 1.063 " |
カテゴリー別 | シュアフレックスタイプSCスペーサーハブ |
定格トルク | 156ポンド-インチ |
ねじ距離の設定 | 1 / 2 " |
止めねじサイズ | 1 / 4-20 UNC |
止めネジ | 1 / 4-20 UNC |
止めねじの長さ | 3/16 " |
止めネジの位置 | キーシートの上 |
止めねじのトルク要件 | 13ポンド-インチ |
重量 | 1.3ポンド。 |
幅(Width) | 568944 " |
船の重量(kg) | 0.54 |
船高(cm) | 8.13 |
船の長さ(cm) | 8.13 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8483608000 |
プロダクト | モデル | カップリングサイズ | ボア径 | チューブ径 | 高さ | ハブ径 | ボアを通る長さ | 最大角度ギャップのずれ | 最大平行ずれ(インチ) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4JSC3558 | 4 | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 1.063 " | 2" | 1 1 / 16 " | 0.043 " | 0.01 " | ¥15,682 | ||
4JSC351 | 4 | 1" | 1" | 1.063 " | 2" | 1 1 / 16 " | 0.043 " | 0.01 " | ¥16,054 | ||
5SCHMPB | 5 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 1.094 " | 2" | 1.09375 " | 0.056 " | 0.015 " | ¥18,090 | ||
5SCH78 | 5 | 7 / 8 " | 7 / 8 " | 1.094 " | 2" | 1.09375 " | 0.056 " | 0.015 " | ¥15,682 | ||
5SCH1 | 5 | 1" | 1" | 1.094 " | 2" | 1.09375 " | 0.056 " | 0.015 " | ¥17,187 | ||
5SCH118 | 5 | 1-1 / 8」 | 1 mm | 1.094 " | 2" | 1.09375 " | 0.056 " | 0.015 " | ¥16,715 | ||
6SCHMPB | 6 | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 1.219 " | 2 1 / 2 " | 1.21875 " | 0.07 " | 0.015 " | ¥18,751 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。