定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

TB WOODS 8MPC35S21 QT パワーチェーン II ベルトスプロケット、ダクタイル鉄、ベルト幅 21mm、ピッチ径 3.509 インチ。 | AX4GJZ

TB WOODS 8MPC35S21 QT パワーチェーン II ベルトスプロケット、ダクタイル鉄、ベルト幅 21mm、ピッチ径 3.509 インチ。

在庫あり
アイテム: AX4GJZ モデル:8MPC35S21

入手する 5月 20, 月曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥26,365 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemトランスミッションチェーンスプロケット
ベルト幅21 mm
ボアタイプテーパーロックブッシング
ブッシング1610
寸法E0"
寸法L1"
次元M1 / 5 "
フェイス幅1.2 "
ハブ長1"
慣性WR0.02ポンド-平方フィート
材料ダクタイル鋳鉄
マックス。 RPM11080 RPM
歯数35
外径3.45 "
ピッチ180-036
ピッチ径3.509 "
RPM高11,080RPM
重量 2.2ポンド。

発送情報:

船の重量(kg) 0.99

製品バリエーション

プロダクトモデルハブの場所ベルト幅ボアタイプ慣性WR内部径材料マックス。 RPM歯数価格
TB WOODS 14MPC112S125 QTパワーチェーンIIベルトスプロケット、鋳鉄、ベルト幅125mm、ピッチ径19.65インチ| AM9JWN 14MPC112S125-125 mmテーパーロックブッシング125ポンド-平方フィート16.75 "鋳鉄1280 RPM112¥287,844
見積依頼
TB WOODS 14MPC112S37 QTパワーチェーンIIベルトスプロケット、鋳鉄、8.75インチハブ径、37mmベルト幅| AM9JWP 14MPC112S37-37 mmテーパーロックブッシング29.7ポンド-平方フィート16.75 "鋳鉄1280 RPM112¥174,286
見積依頼
TB WOODS 14MPC140S37 QTパワーチェーンIIベルトスプロケット、鋳鉄、8.75インチハブ径、37mmベルト幅| AM9JWQ 14MPC140S37-37 mmテーパーロックブッシング68.9ポンド-平方フィート21.31 "鋳鉄1030 RPM140¥228,468
見積依頼
TB WOODS 14MPC140S68 QT パワーチェーン II ベルトスプロケット、鋳鉄、ハブ径 10 インチ、ベルト幅 68mm | AM9JWR 14MPC140S68-68 mmテーパーロックブッシング107ポンド-平方フィート21.25 "鋳鉄1030 RPM140¥280,846
見積依頼
TB WOODS 14MPC140S90 QT パワーチェーン II ベルトスプロケット、鋳鉄、ハブ径 11 インチ、ベルト幅 90mm | AM9JWT 14MPC140S90-90 mmテーパーロックブッシング139ポンド-平方フィート21.19 "鋳鉄1030 RPM140¥306,426
見積依頼
TB WOODS 14MPC168S125 QT パワーチェーン II ベルトスプロケット、鋳鉄、ハブ径 17 インチ、ベルト幅 125mm | AM9JWU 14MPC168S125-125 mmテーパーロックブッシング413ポンド-平方フィート25.63 "鋳鉄860 RPM168¥476,976
見積依頼
TB WOODS 14MPC168S68 QT パワーチェーン II ベルトスプロケット、鋳鉄、ハブ径 10.5 インチ、ベルト幅 68mm | AM9JWV 14MPC168S68-68 mmテーパーロックブッシング218ポンド-平方フィート25.75 "鋳鉄860 RPM168¥372,925
見積依頼

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

TB WOODS 8MPC35S21 QT パワーチェーン II ベルトスプロケット、ダクタイル鉄、ベルト幅 21mm、ピッチ径 3.509 インチ。
¥26,365 /単価