TB WOODS 14MPC112S125 QT パワーチェーン II ベルトスプロケット、鋳鉄、ベルト幅 125mm、ピッチ径 19.65 インチ。
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | トランスミッションチェーンスプロケット |
ベルト幅 | 125 mm |
ボアタイプ | テーパーロックブッシング |
ブッシング | 6050 |
寸法E | 0" |
寸法L | 5" |
次元M | 0.61 " |
フェイス幅 | 5.61 " |
ハブ長 | 5" |
ハブプロジェクション(インチ) | 0.61 " |
慣性WR | 125ポンド-平方フィート |
内部径 | 16.75 " |
材料 | 鋳鉄 |
マックス。 RPM | 1280 RPM |
歯数 | 112 |
外径 | 19.54 " |
ピッチ | 210-002.01 |
ピッチ径 | 19.65 " |
カテゴリー別 | QTパワーチェーン®II |
RPM高 | 1280回転 |
重量 | 375ポンド。 |
プロダクト | モデル | ハブの場所 | ベルト幅 | ボアタイプ | 慣性WR | 内部径 | 材料 | マックス。 RPM | 歯数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14MPC112S37 | - | 37 mm | テーパーロックブッシング | 29.7ポンド-平方フィート | 16.75 " | 鋳鉄 | 1280 RPM | 112 | ¥208,661 | 見積依頼
| |
14MPC140S37 | - | 37 mm | テーパーロックブッシング | 68.9ポンド-平方フィート | 21.31 " | 鋳鉄 | 1030 RPM | 140 | ¥273,533 | 見積依頼
| |
14MPC140S68 | - | 68 mm | テーパーロックブッシング | 107ポンド-平方フィート | 21.25 " | 鋳鉄 | 1030 RPM | 140 | ¥336,239 | 見積依頼
| |
14MPC140S90 | - | 90 mm | テーパーロックブッシング | 139ポンド-平方フィート | 21.19 " | 鋳鉄 | 1030 RPM | 140 | ¥391,319 | 見積依頼
| |
14MPC168S125 | - | 125 mm | テーパーロックブッシング | 413ポンド-平方フィート | 25.63 " | 鋳鉄 | 860 RPM | 168 | ¥609,123 | 見積依頼
| |
14MPC168S68 | - | 68 mm | テーパーロックブッシング | 218ポンド-平方フィート | 25.75 " | 鋳鉄 | 860 RPM | 168 | ¥476,244 | 見積依頼
| |
14MPC224S90 | - | 90 mm | テーパーロックブッシング | 805ポンド-平方フィート | 35.06 " | 鋳鉄 | 640 RPM | 224 | ¥916,422 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。