LITHONIA LIGHTING Fixture Wall Bracket
形式 | モデル | 幅(Width) | フィクスチャワット数 | 高さ | ハウジング仕上げ | ランプ数量 | 長さ | 取り付け | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | WC 2 32 Mボルト GEB10IS | 4.62 " | 47 | 4.5 " | スチールとエンドキャップ | 2 | 48 " | - | 汎用グレードの万能電子バラスト | ¥31,662 | |
A | WC 1 32 Mボルト GEB10IS | 4.62 " | 31 | 4.5 " | ホワイト | 1 | 48 " | 壁または天井 | 汎用グレードの万能電子バラスト | ¥21,050 | |
B | WP 2 32 MVOLT GEB10IS DO | 7.25 " | 55 | 3.25 " | ホワイト | 2 | 48.44 " | 壁 | プレミアムグレードの商用電子安定器 | ¥46,696 | |
B | WP 2 32 Mボルト GEB10IS | 7.25 " | 55 | 3.25 " | ホワイト | 2 | 48.44 " | 壁 | プレミアムグレードの商用電子安定器 | ¥45,923 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 水平および垂直ライフライン
- 油圧コントロールバルブ
- 配線済みリレー
- 雨量計
- クリーパーアクセサリー
- コンベヤー
- 屋内備品
- ラボ診断
- 農業試験
- 溶接用薬品
- APPROVED VENDOR シングルカットカーバイドバー、丸い鼻の木の形
- WILKINS 逆流防止装置修理キット
- HAKKO コネクタアセンブリ
- WEARWELL 540シリーズ、マットランプ
- GORLITZ ドライブアームカラー
- SPEARS VALVES PVC スケジュール 40 オス スピゴット アダプター、スピゴット x Mipt
- DETECTAPRO 金属検出可能な格納式ペン
- TB WOODS パワーチェーンベルト
- BALDOR / DODGE GTM、XNUMX ボルト フランジ GRIP TIGHT アダプター ボール ベアリング