入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ウォールブラケット蛍光灯 |
周りの派遣社員。 範囲 | 0〜104度F |
バラストタイプ | エレクトロニック |
フィクスチャワット数 | 47 |
高さ | 4.5 " |
ハウジング仕上げ | スチールとエンドキャップ |
ランプ数量 | 2 |
ランプの種類 | F32T8 |
ランプワット | 32 |
長さ | 48 " |
レンズの種類 | ホワイトオパールアクリル |
最小周りの派遣社員。 | 0度F |
タイプ | 汎用グレードの万能電子バラスト |
電圧 | 120-277 |
幅(Width) | 4.62 " |
船の重量(kg) | 4.76 |
船高(cm) | 125.98 |
船の長さ(cm) | 16.76 |
船幅(cm) | 13.46 |
HSコード | 9405106020 |
原産国 | US |
モデル | 幅(Width) | フィクスチャワット数 | 高さ | ハウジング仕上げ | ランプ数量 | 長さ | 取り付け | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WP 2 32 Mボルト GEB10IS | 7.25 " | 55 | 3.25 " | ホワイト | 2 | 48.44 " | 壁 | プレミアムグレードの商用電子安定器 | ¥45,923 | |
WP 2 32 MVOLT GEB10IS DO | 7.25 " | 55 | 3.25 " | ホワイト | 2 | 48.44 " | 壁 | プレミアムグレードの商用電子安定器 | ¥46,696 | |
WC 1 32 Mボルト GEB10IS | 4.62 " | 31 | 4.5 " | ホワイト | 1 | 48 " | 壁または天井 | 汎用グレードの万能電子バラスト | ¥21,050 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。