承認されたベンダー シングルカット超硬バー、ラウンドノーズツリー形状
形式 | モデル | カッター径 | カットの長さ | マックス。 RPM | 全体の長さ(Overall Length) | 貿易番号 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 19D719 | 1 / 2 " | 3 / 4 " | 15000-40000 | 2.5 " | SF-13 | ¥6,279 | |
A | 19D726 | 1 / 2 " | 1" | 15000-40000 | 2.75 " | SF-5 | ¥8,937 | |
B | 19D718 | 1 / 4 " | 5 / 8 " | 20000-30000 | 2" | SF-1 | ¥3,340 | |
A | 19D720 | 3 / 4 " | 1.25 " | 10000-20000 | 3" | SF-14 | - | 見積依頼
|
A | 19D722 | 3 / 8 " | 3 / 4 " | 20000-40000 | 2.5 " | SF-3 | ¥6,251 | |
A | 19D729 | 5 / 8 " | 1" | 12000-25000 | 2.75 " | SF-6 | ¥11,192 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- バルクコンテナ
- アイウェアディスペンサー
- 炭素鋼ブランクフラットバープレートとシートストック
- 星型ブレードブロワー、ベルトドライブ
- 溶接トーチハンドル
- リレー
- 噴霧器とスプレッダー
- 呼吸器の
- プロセス監視
- 聴覚保護
- GRAINGER 異径ティー 1 インチ
- WESTWARD スプリングクランプ3インチ
- GRAINGER クランプとハンガー
- PETERSEN PRODUCTS 116シリーズパッカープラグ
- ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS ピボットポストアセンブリ
- WATTS アンチスケールフィルターシステム
- EATON コンタクトブロック
- MASTER MAGNETICS 磁気ミニスイーパー
- GROVE GEAR GRシリーズ、BDスタイル、852サイズ、アイアンマンウォーム減速機
- BROWNING VF2S 200 シリーズ標準仕様 XNUMX ボルト フランジ マウント ボール ベアリング