TB WOODS 72L075 タイミングベルトスプロケット、鋳鉄、ハブ径 3.38 インチ、ベルト幅 0.75 インチ
アイテム: CD6RNT
モデル:72L075
¥45,254 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | スプロケット |
ベルト幅 | 1 1 / 4 " |
ボアタイプ | クイックディスコネクトブッシュ |
ブッシング | SD |
寸法E | 1 1 / 4 " |
寸法L | 1.81 " |
次元M | 0.06 " |
フェイス幅 | 1" |
ハブ径 | 3.38 " |
ハブ長 | 1 1 / 4 " |
ハブの場所 | -0.13」 |
慣性WR | 0.49ポンド-平方フィート |
内部径 | 7.63 " |
材料 | 鋳鉄 |
マックス。 RPM | 2920 RPM |
歯数 | 72 |
外径 | 8.56 " |
ピッチ | 3 / 8 " |
ピッチ径 | 8.594 " |
カテゴリー別 | タイミング |
RPM高 | 2,920RPM |
重量 | 6.7ポンド。 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。