TB WOODS 48L100 タイミングベルトスプロケット、鋳鉄、ベルト幅 1 インチ、ピッチ径 5.73 インチ。
アイテム:AK6CWV
モデル:48L100
¥43,526 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | スプロケット |
ベルト幅 | 1" |
ボアタイプ | クイックディスコネクトブッシュ |
ブッシング | SDS |
寸法E | 0.13 " |
寸法L | 1.31 " |
次元M | 0.06 " |
フェイス幅 | 1 1 / 4 " |
ハブ長 | 1 1 / 4 " |
ハブの場所 | 1 / 2 " |
慣性WR | 0.18ポンド-平方フィート |
内部径 | 4 3 / 4 " |
材料 | 鋳鉄 |
マックス。 RPM | 4390 RPM |
歯数 | 48 |
外径 | 5.7 " |
ピッチ | 3 / 8 " |
ピッチ径 | 5.73 " |
カテゴリー別 | タイミング |
RPM高 | 4390回転 |
重量 | 5.1ポンド。 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。