入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シングルエンドドリル/皿穴 |
本体径 | 5 / 8 " |
皿穴スタイル | シンプルスタイル |
切断方向 | 右手 |
終了 | コーティングされていない |
開先角度 | 60度 |
材料 | ハイスピードスチール |
フルートの数 | 2 |
全体の長さ(Overall Length) | 2.75 " |
ポイント径 | 7 / 32 " |
サイズ | #17 |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 8.89 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 8207600061 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。