定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

TB WOODS 462B クラシック V ベルト シーブ、鋳鉄、B タイプ ベルト、データム径 4.6 インチ。 | AE7HPE 5YKF2

TB WOODS 462B クラシック V ベルト シーブ、鋳鉄、B タイプ ベルト、データム径 4.6 インチ。

在庫あり
アイテム:AE7HPE モデル:462B相互参照:5YKF2

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥18,912 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

ItemVベルトシーブ
4L、A、またはAXベルトピッチ径4.2 "
4LAまたはベルトピッチ径4.2 "
5L、B、またはBXベルトピッチ径4.6 "
標準、1面
ベルトタイプB
ボア径ブッシングが必要
ボアタイプクイックディスコネクトブッシュ
ブッシングSDS
ブッシングが必要SDS
構造コールテン
データム直径4.6 "
寸法E0.06 "
寸法L1.31 "
次元M0.38 "
フェイス幅1 3 / 4 "
シャフト径に適合します。1/2" to 1-15/16"
ハブの場所0.69 "
業界番号462B
慣性WR0.1ポンド-平方フィート
内部径3.38 "
材料鋳鉄
マックス。 RPM5060 RPM
溝の数2
外径4.95 "
全体の長さ(Overall Length)1 3 / 4 "
ピッチ径5.01 "
カテゴリー別クラシック
止めネジが含まれていますいいえ
重量 3.9ポンド。

発送情報:

船の重量(kg) 1.76
船高(cm)13.46
船の長さ(cm)13.21
船幅(cm)5.33
HSコード8483509040
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル寸法E4L、A、またはAXベルトピッチ径4LAまたはベルトピッチ径次元Mフェイス幅シャフト径に適合します。ハブの場所業界番号価格
TB WOODS 1104B クラシック V ベルト シーブ、鋳鉄、B タイプ ベルト、データム径 11 インチ。 | AA2PVT 10Y259 1104B0.28 "10.6 "10.6 "1.09 "3 1 / 4 "1/2" to 2-1/2"1"1104B¥60,458
TB WOODS 1364B クラシック V ベルト シーブ、鋳鉄、B タイプ ベルト、データム径 13.6 インチ。 | AA2PVU 10Y260 1364B0.28 "13.2 "13.2 "1.09 "3 1 / 4 "1/2" to 2-1/2"1"1364B¥79,192
TB WOODS 1603B クラシック V ベルト シーブ、鋳鉄、B タイプ ベルト、データム径 16 インチ。 | AA2PVV 10Y261 1603B0.03 "15.6 "15.6 "0.66 "2 1 / 2 "1/2" to 2-1/2"0.69 "1603B¥76,976
TB WOODS 1604B クラシック V ベルト シーブ、鋳鉄、B タイプ ベルト、データム径 16 インチ。 | AA2PVW 10Y262 1604B0.31 "15.6 "15.6 "0.94 "3 1 / 4 "1/2" to 2-15/16"1"1604B¥90,161
TB WOODS 1844B クラシック V ベルト シーブ、鋳鉄、B タイプ ベルト、データム径 18.4 インチ。 | AA2PVX 10Y263 1844B0.31 "18 "18 "0.94 "3 1 / 4 "1/2" to 2-15/16"1"1844B¥101,487
TB WOODS 2501B クラシック V ベルト シーブ、鋳鉄、B タイプ ベルト、データム径 25 インチ。 | AA2PVY 10Y264 2501B0.31 "24.6 "24.6 "0.69 "1"1/2" to 2-15/16"0.38 "2501B¥134,317
TB WOODS 424B クラシック V ベルト シーブ、鋳鉄、B タイプ ベルト、データム径 4.2 インチ。 | AA2PVZ 10Y265 424B2.06 "3.8 "3.8 "0.63 "3 1 / 4 "1/2" to 1-15/16"0"424B¥29,849

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

TB WOODS 462B クラシック V ベルト シーブ、鋳鉄、B タイプ ベルト、データム径 4.6 インチ。
¥18,912 /単価