TB WOODS 1104B クラシック V ベルト シーブ、鋳鉄、B タイプ ベルト、データム径 11 インチ。
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Vベルトシーブ |
4L、A、またはAXベルトピッチ径 | 10.6 " |
4LAまたはベルトピッチ径 | 10.6 " |
5L、B、またはBXベルトピッチ径 | 11 " |
標準、1面 | |
ベルトタイプ | B |
ボア径 | ブッシングが必要 |
ボアタイプ | クイックディスコネクトブッシュ |
ブッシング | SK |
ブッシングが必要 | SK |
構造 | 腕 |
データム直径 | 11 " |
寸法E | 0.28 " |
寸法L | 1.88 " |
次元M | 1.09 " |
フェイス幅 | 3 1 / 4 " |
シャフト径に適合します。 | 1/2" to 2-1/2" |
ハブの場所 | 1" |
業界番号 | 1104B |
慣性WR | 3.49ポンド-平方フィート |
内部径 | 9.56 " |
材料 | 鋳鉄 |
マックス。 RPM | 2210 RPM |
溝の数 | 4 |
外径 | 11.35 " |
全体の長さ(Overall Length) | 3 1 / 4 " |
ピッチ径 | 11.41 " |
止めネジが含まれています | いいえ |
重量 | 24ポンド。 |
船の重量(kg) | 11.54 |
船高(cm) | 10.92 |
船の長さ(cm) | 31.24 |
船幅(cm) | 31.24 |
HSコード | 8483509040 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 寸法E | 4L、A、またはAXベルトピッチ径 | 4LAまたはベルトピッチ径 | 次元M | フェイス幅 | シャフト径に適合します。 | ハブの場所 | 業界番号 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1364B | 0.28 " | 13.2 " | 13.2 " | 1.09 " | 3 1 / 4 " | 1/2" to 2-1/2" | 1" | 1364B | ¥79,192 | ||
1603B | 0.03 " | 15.6 " | 15.6 " | 0.66 " | 2 1 / 2 " | 1/2" to 2-1/2" | 0.69 " | 1603B | ¥76,976 | ||
1604B | 0.31 " | 15.6 " | 15.6 " | 0.94 " | 3 1 / 4 " | 1/2" to 2-15/16" | 1" | 1604B | ¥90,161 | ||
1844B | 0.31 " | 18 " | 18 " | 0.94 " | 3 1 / 4 " | 1/2" to 2-15/16" | 1" | 1844B | ¥101,487 | ||
2501B | 0.31 " | 24.6 " | 24.6 " | 0.69 " | 1" | 1/2" to 2-15/16" | 0.38 " | 2501B | ¥134,317 | ||
424B | 2.06 " | 3.8 " | 3.8 " | 0.63 " | 3 1 / 4 " | 1/2" to 1-15/16" | 0" | 424B | ¥29,849 | ||
444B | 2.06 " | 4" | 4" | 0.63 " | 3 1 / 4 " | 1/2" to 1-15/16" | 0" | 444B | ¥30,302 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。