TB WOODS 40XXH300 タイミングベルトスプロケット、鋳鉄、ハブ径 7.38 インチ、ベルト幅 3 インチ
アイテム: AK6DFW
モデル:40XXH300
¥284,759 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | スプロケット |
ベルト幅 | 3" |
ボアタイプ | クイックディスコネクトブッシュ |
ブッシング | F |
寸法E | 0.47 " |
寸法L | 3.63 " |
次元M | 0.53 " |
フェイス幅 | 3.69 " |
ハブ径 | 7.38 " |
ハブ長 | 2 1 / 2 " |
ハブの場所 | 0.59 " |
慣性WR | 20.1ポンド-平方フィート |
内部径 | 13.25 " |
材料 | 鋳鉄 |
マックス。 RPM | 1590 RPM |
歯数 | 40 |
外径 | 15.8 " |
ピッチ | 1 1 / 4 " |
ピッチ径 | 15.915 " |
RPM高 | 1590回転 |
重量 | 76ポンド。 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。