TRI-ARC WLAR105165 ローリングラダー 5 段鋸歯状トレッド
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ローリングラダー |
作動タイプ | 圧縮キャスター |
組み立て済み/未組み立て | 組み立て |
基本深度 | 42 " |
ベース幅 | 22 " |
裾幅 | 22 " |
クライミングアングル | 56度 |
色 | アルミニウム |
終了 | アルミミル |
手すりの高さ | 30 " |
手すりが含まれています | 有り |
負荷容量 | 350ポンド |
材料 | アルミニウム |
ステップ数 | 5 |
全体の高さ | 80 " |
全幅 | 22 " |
プラットフォームの深さ | 14 " |
プラットフォーム高さ | 50 " |
プラットフォームの幅 | 16 " |
ステップの深さ | 7" |
ステップ幅 | 16 " |
トレッド | 鋸歯状 |
船の重量(kg) | 15.75 |
船高(cm) | 208.28 |
船の長さ(cm) | 111.76 |
船幅(cm) | 55.88 |
HSコード | 7326908560 |
プロダクト | モデル | プラットフォーム高さ | 基本深度 | ベース幅 | プラットフォームの幅 | ステップ幅 | トレッド | 裾幅 | 手すりが含まれています | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WLAR103165 | 30 " | 28 " | 22 " | 16 " | 16 " | 鋸歯状 | 22 " | 有り | ¥127,706 | ||
WLAR104165 | 40 " | 34 " | 22 " | 16 " | 16 " | 鋸歯状 | 22 " | 有り | ¥154,508 | 見積依頼
| |
WLAR107165 | 70 " | 57 " | 26 " | 16 " | 16 " | 鋸歯状 | 26 " | 有り | ¥256,183 | 見積依頼
| |
WLAR104164 | 40 " | 34 " | 32 " | 16 " | 24 " | 鋸歯状 | 21 " | 有り | ¥157,392 | 見積依頼
| |
WLAR002165 | 20 " | 22 " | 22 " | 16 " | 16 " | 鋸歯状 | 22 " | いいえ | ¥89,825 | ||
WLAR003165 | 30 " | 28 " | 22 " | 16 " | 16 " | 鋸歯状 | 22 " | いいえ | ¥99,656 | ||
WLAR004165 | 40 " | 34 " | 22 " | 16 " | 16 " | 鋸歯状 | 22 " | いいえ | ¥134,363 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。