TB WOODS 385014M90W QT パワーチェーンベルトスプロケット、ネオプレン、ベルト幅 90mm、ピッチ長さ 3850mm、歯数 275
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | トランスミッションチェーンスプロケット |
ベルト幅 | 90 mm |
材料 | ネオプレン |
歯数 | 275 |
歯付き側面の数 | 1 |
最大動作温度。 | -35〜200度F |
ピッチ | 210-002.01 |
ピッチ長 | 3850 mm |
カテゴリー別 | QTパワーチェーン |
耐油性 | |
耐性 | LO102867 |
重量 | 7.5ポンド。 |
プロダクト | モデル | ハブの場所 | ベルト幅 | ボアタイプ | 慣性WR | 内部径 | 材料 | マックス。 RPM | 歯数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W228M12 | 1.63 " | 12 mm | キー溝なしで終了 | - | - | 鋳鉄 | 11620 RPM | 22 | ¥30,017 | 見積依頼
| |
W228M22 | 1.63 " | 22 mm | キー溝なしで終了 | - | - | 鋳鉄 | 11620 RPM | 22 | ¥35,720 | 見積依頼
| |
W228M60 | 1.63 " | 60 mm | キー溝なしで終了 | 0.01ポンド-平方フィート | - | 鋳鉄 | 11620 RPM | 22 | ¥44,977 | 見積依頼
| |
W248M12 | - | 12 mm | クイックディスコネクトブッシュ | - | 1.34 " | ダクタイル鋳鉄 | 16230 RPM | 24 | ¥27,054 | 見積依頼
| |
W248M22 | - | 22 mm | クイックディスコネクトブッシュ | - | 1.34 " | ダクタイル鋳鉄 | 16230 RPM | 24 | ¥38,388 | 見積依頼
| |
W248M60 | 1.81 " | 60 mm | キー溝なしで終了 | 0.01ポンド-平方フィート | - | 鋳鉄 | 10630 RPM | 24 | ¥49,787 | 見積依頼
| |
W268M12 | - | 12 mm | クイックディスコネクトブッシュ | - | 1.88 " | ダクタイル鋳鉄 | 14960 RPM | 26 | ¥27,356 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。