TB WOODS 34XXH500 タイミングベルトスプロケット、鋳鉄、ハブ径 8 インチ、ベルト幅 5 インチ
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
アイテム価格 | スプロケット |
ベルト幅 | 5" |
ボアタイプ | クイックディスコネクトブッシュ |
ブッシング | J |
寸法E | 0.06 " |
寸法L | 4 1 / 2 " |
次元M | 1 1 / 4 " |
フェイス幅 | 5.81 " |
ハブ径 | 8" |
ハブ長 | 3.19 " |
ハブの場所 | 1.31 " |
慣性WR | 18.9ポンド-平方フィート |
内部径 | 10.88 " |
材料 | 鋳鉄 |
マックス。 RPM | 1870 RPM |
歯数 | 34 |
外径 | 13.41 " |
ピッチ | 1 1 / 4 " |
ピッチ径 | 13.528 " |
カテゴリー別 | タイミング |
RPM高 | 1870回転 |
重量 | 97ポンド。 |
船の重量(kg) | 43.65 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。