入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Vベルト |
縞模様 | はい |
ベルトタイプ | B |
長さ | 125.8 " |
材料 | ジエン |
リブ数 | 2 |
最大動作温度。 | -30〜140度F |
帯電防止、難燃性、耐油性 | |
耐性 | LO102868 |
スタンダード | ARPM IP-20 |
温度範囲 | LO103085 |
重量 | 3.4ポンド。 |
船の重量(kg) | 1.53 |
モデル | 耐性 | 縞模様 | ベルトタイプ | 温度範囲 | 重量 | 長さ | 材料 | リブ数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AP26 | LO102871 | いいえ | A | - | 0.2ポンド。 | 27.3 " | ジエン | 1 | ¥1,609 | 見積依頼
|
AP28 | LO102871 | いいえ | A | - | 0.2ポンド。 | 29.3 " | ジエン | 1 | ¥1,654 | 見積依頼
|
AP29 | LO102871 | いいえ | A | - | 0.2ポンド。 | 30.3 " | ジエン | 1 | ¥1,677 | 見積依頼
|
AP34 | LO102871 | いいえ | A | - | 0.2ポンド。 | 35.3 " | ジエン | 1 | ¥1,836 | 見積依頼
|
AP36 | LO102871 | いいえ | A | - | 0.2ポンド。 | 37.3 " | ジエン | 1 | ¥1,881 | 見積依頼
|
AP24 | LO102871 | いいえ | A | - | 0.2ポンド。 | 25.3 " | ジエン | 1 | ¥1,564 | 見積依頼
|
AP38 | LO102871 | いいえ | A | - | 0.2ポンド。 | 39.3 " | ジエン | 1 | ¥1,972 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。