キャッシュバルブ 真鍮製圧力調整器 空気・水・油・液体・ガス用 A-16シリーズ
形式 | モデル | 入口サイズ | コンセントサイズ | 圧力調整範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | A16-AWLASBBF01-D3 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 25から90へのpsi | ¥47,536 | |
A | A16-AWLASBBF01-D4 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 80から120へのpsi | ¥47,536 | |
A | A16-AWLASBBF01-D2 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 10から50へのpsi | ¥47,536 | |
A | A16-AWLASBBF01-D1 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 2から30へのpsi | ¥47,536 | |
A | A16-AWLASBBF01-D5 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 100から180へのpsi | ¥47,536 | |
A | A16-BWLASBBF01-D2 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 10から50へのpsi | ¥46,764 | |
B | A16-BWLASBBF01-D1 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 2から30へのpsi | ¥46,764 | |
A | A16-BWLASBBF01-D4 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 80から120へのpsi | ¥46,764 | |
A | A16-BWLASBBF01-D3 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 25から90へのpsi | ¥46,764 | |
A | A16-BWLASBBF01-D5 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 100から180へのpsi | ¥46,764 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 水性ガス接続キット
- ゴミ箱をチップアウト
- ドレッシングスティック
- 液密コンジットグリップ
- 油圧ウォーターポンプ
- ブッシング
- ラボ機器
- 中括弧と角かっこ
- ホースとスプリンクラーシステム
- 自動車曳航
- HAMMOND VALVE スイングチェックバルブ
- DAYTON エアサーキュレータガード
- DAYTON シャフトカラー
- PARKER BFシリーズ ドライヤー1/2インチ
- AMERICAN TORCH TIP ノズル5/8インチTweco
- CHAINFLEX CF5PVC制御ケーブル
- BURNDY Loktap シリーズ 圧縮コネクタ
- FERVI ロール成形機
- WESTWARD ホットブロワー
- GROVE GEAR GRL シリーズ、WBMQ-R スタイル、826 サイズ、アイアンマン ウォームギア減速機