入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 圧力調整器 |
ボディ材質 | 真鍮 |
接続タイプ | FNPT |
ゲージポート | 1 / 4 " |
高さ | 4 5 / 16 " |
入口サイズ | 1 / 4 " |
長さ | 2.25 " |
マックス。 圧力 | 250のプサイ |
マックス。 温度 | 180度F |
コンセントサイズ | 1 / 4 " |
圧力調整範囲 | 2から30へのpsi |
船の重量(kg) | 0.54 |
船高(cm) | 13.72 |
船の長さ(cm) | 8.38 |
船幅(cm) | 5.84 |
HSコード | 8481809015 |
原産国 | US |
モデル | 入口サイズ | コンセントサイズ | 圧力調整範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A16-AWLASBBF01-D5 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 100から180へのpsi | ¥48,571 | |
A16-AWLASBBF01-D2 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 10から50へのpsi | ¥48,571 | |
A16-AWLASBBF01-D3 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 25から90へのpsi | ¥48,571 | |
A16-AWLASBBF01-D4 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 80から120へのpsi | ¥48,571 | |
A16-BWLASBBF01-D5 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 100から180へのpsi | ¥48,571 | |
A16-BWLASBBF01-D2 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 10から50へのpsi | ¥48,571 | |
A16-BWLASBBF01-D1 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 2から30へのpsi | ¥48,571 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。