PARKER BFシリーズ、ドライヤー1/2インチ
BFシリーズ ドライヤー1/2インチ
Parker BF シリーズ バイフロー フィルター ドライヤーは、逆サイクルまたはヒート ポンプが使用される油圧および空圧システムから汚染物質を除去するように設計されています。 これらの乾燥機は、最大の流量を保証する内蔵の頑丈な金属製逆止弁と、汚染物質、湿気、酸を効果的に除去するために繊維ガスケットで緩衝された乾燥剤コアを備えています。 これらは、低圧力降下で双方向の流れ方向で動作することができ、さらに露出した表面での酸化反応を防ぐためにエポキシ粉体塗装されたシェルが付属しています。 これらのパーカー フィルター ドライヤーは、SAE フレアおよびはんだタイプ接続で利用できる幅広い製品からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- プレリンス蛇口ホースリールキット
- モバイルワークベンチ
- 解体ハンマーアクセサリー
- ディフューザー
- 排気ポートフロー制御
- フードサービスの保管と輸送
- フローコントロールバルブ
- 接着剤とセメント
- ブリアブルガス
- LINCOLN ELECTRIC 溶接機ジェネレータ
- LITTLE GIANT セキュリティボックストラック
- CADDY INDUSTRIAL SALES ナット
- GAST ダイヤフラムコンプレッサー/真空ポンプ
- WATTS RK-LF909シリーズ、最初のチェックバルブ修理キット
- ENPAC 4912シリーズ、流出封じ込めバーム
- ALLEGRO SAFETY ファンガード
- SPEARS VALVES CPVC スケジュール 80 ニップル、直径 10 インチ、プレーンエンド
- AMS コアのヒント
- VESTIL PM6 シリーズのフル機能パレット トラック