TB WOODS 28H150 タイミングベルトスプロケット、鋳鉄、ベルト幅 1.5 インチ、ピッチ径 4.456 インチ。
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スプロケット |
ベルト幅 | 1 1 / 2 " |
ボアタイプ | クイックディスコネクトブッシュ |
ブッシング | SD |
寸法E | 0.13 " |
寸法L | 1.81 " |
次元M | 0.13 " |
フェイス幅 | 1.81 " |
ハブ長 | 1.31 " |
ハブの場所 | 1 / 2 " |
慣性WR | 0.09ポンド-平方フィート |
内部径 | 3 1 / 2 " |
材料 | 鋳鉄 |
マックス。 RPM | 5680 RPM |
歯数 | 28 |
外径 | 4.4 " |
ピッチ | 1 / 2 " |
ピッチ径 | 4.456 " |
RPM高 | 5680回転 |
重量 | 4.5ポンド。 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。