TB WOODS 22XH400 タイミングベルトスプロケット、鋳鉄、ベルト幅 4 インチ、ピッチ径 6.127 インチ。
アイテム: CD6PWZ
モデル:22XH400
¥129,841 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | スプロケット |
ベルト幅 | 4" |
ボアタイプ | クイックディスコネクトブッシュ |
ブッシング | SK |
寸法E | 0.47 " |
寸法L | 1.88 " |
次元M | 2.34 " |
フェイス幅 | 4.69 " |
ハブ長 | 1 1 / 4 " |
ハブの場所 | 1.19 " |
慣性WR | 0.69ポンド-平方フィート |
内部径 | 4.38 " |
材料 | 鋳鉄 |
マックス。 RPM | 4160 RPM |
歯数 | 22 |
外径 | 6.02 " |
ピッチ | 7 / 8 " |
ピッチ径 | 6.127 " |
カテゴリー別 | タイミング |
RPM高 | 4160回転 |
重量 | 16.5ポンド。 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。