TB WOODS 14MPC50S68 QT パワーチェーン II ベルトスプロケット、ダクタイル鉄、ベルト幅 68mm、ピッチ径 8.772 インチ。
アイテム:AM9JYD
モデル:14MPC50S68
¥104,749 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | トランスミッションチェーンスプロケット |
ベルト幅 | 68 mm |
ボアタイプ | テーパーロックブッシング |
ブッシング | 3525 |
寸法E | 0" |
寸法L | 2 1 / 2 " |
次元M | 0.83 " |
フェイス幅 | 3.33 " |
ハブ長 | 2 1 / 2 " |
ハブプロジェクション(インチ) | 0.83 " |
慣性WR | 2.27ポンド-平方フィート |
内部径 | 7 1 / 4 " |
材料 | ダクタイル鋳鉄 |
マックス。 RPM | 4410 RPM |
歯数 | 50 |
外径 | 8.66 " |
ピッチ | 210-002.01 |
ピッチ径 | 8.772 " |
RPM高 | 4410回転 |
重量 | 43ポンド。 |
プロダクト | モデル | ハブの場所 | ベルト幅 | ボアタイプ | 慣性WR | 内部径 | 材料 | マックス。 RPM | 歯数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14MPC112S125 | - | 125 mm | テーパーロックブッシング | 125ポンド-平方フィート | 16.75 " | 鋳鉄 | 1280 RPM | 112 | ¥287,844 | 見積依頼
| |
14MPC112S37 | - | 37 mm | テーパーロックブッシング | 29.7ポンド-平方フィート | 16.75 " | 鋳鉄 | 1280 RPM | 112 | ¥174,286 | 見積依頼
| |
14MPC140S37 | - | 37 mm | テーパーロックブッシング | 68.9ポンド-平方フィート | 21.31 " | 鋳鉄 | 1030 RPM | 140 | ¥228,468 | 見積依頼
| |
14MPC140S68 | - | 68 mm | テーパーロックブッシング | 107ポンド-平方フィート | 21.25 " | 鋳鉄 | 1030 RPM | 140 | ¥280,846 | 見積依頼
| |
14MPC140S90 | - | 90 mm | テーパーロックブッシング | 139ポンド-平方フィート | 21.19 " | 鋳鉄 | 1030 RPM | 140 | ¥306,426 | 見積依頼
| |
14MPC168S125 | - | 125 mm | テーパーロックブッシング | 413ポンド-平方フィート | 25.63 " | 鋳鉄 | 860 RPM | 168 | ¥476,976 | 見積依頼
| |
14MPC168S68 | - | 68 mm | テーパーロックブッシング | 218ポンド-平方フィート | 25.75 " | 鋳鉄 | 860 RPM | 168 | ¥372,925 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。