TB WOODS 13SCH278 シュアフレックス タイプ SC スペーサーハブ、高強度鋳鉄、13 サイズ、ボア径 2.875 インチ。
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スペーサーハブ |
ボア径 | 2-7 / 8」 |
チューブ径 | 2 mm |
ボア公差 | +0.0005"から+0.0020" |
ボアタイプ | キー溝で仕上げました |
キャップスクリューサイズ | 数量 4 - 5/8 x 4 1/2 |
キャップスクリュートルク | 150ポンド-インチ |
コンポーネントWR | 0.7946ポンド-平方フィート |
カップリングサイズ | 13 |
ハブ | スペーサーハブ |
ハブ径 | 6 1 / 8 " |
キーシートサイズ(インチ) | 3 / 4 "x 3 / 8" |
ボアを通る長さ | 3.34375 " |
材料 | 高強度鋳鉄 |
最大角度ギャップのずれ | 0.195 " |
最大角度のずれ | 1度 |
最大平行ずれ(インチ) | 0.04 " |
マックス。 RPM | 2400 mm |
カテゴリー別 | シュアフレックスタイプSCスペーサーハブ |
定格トルク | 14750ポンド-インチ |
ねじ距離の設定 | 1 3 / 4 " |
止めねじサイズ | 3 / 4-10 UNC |
止めネジ | 3 / 4-10 UNC |
止めねじの長さ | 1 1 / 4 " |
止めネジの位置 | キーシートの上 |
止めねじのトルク要件 | 165ポンド-インチ |
サイズ | 13 |
トルク | 1028 Nmで |
トルク範囲 | LO107016 |
重量 | 19.9ポンド。 |
船の重量(kg) | 8.96 |
プロダクト | モデル | カップリングサイズ | ボア径 | チューブ径 | 高さ | ハブ径 | ボアを通る長さ | 最大角度ギャップのずれ | 最大平行ずれ(インチ) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4JSC3558 | 4 | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 1.063 " | 2" | 1 1 / 16 " | 0.043 " | 0.01 " | ¥15,682 | ||
4JSC351 | 4 | 1" | 1" | 1.063 " | 2" | 1 1 / 16 " | 0.043 " | 0.01 " | ¥16,054 | ||
4JSC35118 | 4 | 1-1 / 8」 | 1 mm | 1.063 " | 2" | 1 1 / 16 " | 0.043 " | 0.01 " | ¥16,696 | ||
5SCHMPB | 5 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 1.094 " | 2" | 1.09375 " | 0.056 " | 0.015 " | ¥18,090 | ||
5SCH78 | 5 | 7 / 8 " | 7 / 8 " | 1.094 " | 2" | 1.09375 " | 0.056 " | 0.015 " | ¥15,682 | ||
5SCH1 | 5 | 1" | 1" | 1.094 " | 2" | 1.09375 " | 0.056 " | 0.015 " | ¥17,187 | ||
5SCH118 | 5 | 1-1 / 8」 | 1 mm | 1.094 " | 2" | 1.09375 " | 0.056 " | 0.015 " | ¥16,715 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。