TB WOODS 12SC7014 シュアフレックスタイプ SC スペーサーフランジ 高力鋳鉄 12サイズ
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フランジ |
コンポーネントWR | 1.75ポンド-平方フィート |
カップリングサイズ | 12 |
シャフト間の距離 | 7" |
フランジ長さ | 1 11 / 16 " |
ハブ | スペーサーフランジ |
ハブ径 | 6 1 / 2 " |
ハブ長 | 21 / 32 " |
長さ | 16.3 " |
ボアを通る長さ | 2.46875 " |
材料 | 高強度鋳鉄 |
最大角度ギャップのずれ | 0.175 " |
最大角度のずれ | 1度 |
最大平行ずれ(インチ) | 0.032 " |
マックス。 RPM | 2800 mm |
外径 | 10 " |
カテゴリー別 | シュアフレックスタイプSCスペーサーフランジ |
定格トルク | 9360ポンド-インチ |
SFハブの長さ | 0.65625 " |
サイズ | 12 " |
トルク | 1028 Nmで |
重量 | 21.3ポンド。 |
船の重量(kg) | 9.59 |
モデル | 最大角度ギャップのずれ | コンポーネントWR | カップリングサイズ | 最大平行ずれ(インチ) | マックス。 RPM | 外径 | SFハブの長さ | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9SC35 | 0.109 " | 0.171ポンド-平方フィート | 9 | 0.025 " | 3750回転 | 6 7 / 20 " | 1 / 16 " | - | ¥34,905 | |
9SC44 | 0.109 " | 0.193ポンド-平方フィート | 9 | 0.025 " | 3750回転 | 6 7 / 20 " | 7 / 16 " | - | ¥41,443 | |
9SC50 | 0.109 " | 0.2013ポンド-平方フィート | 9 | 0.025 " | 3750回転 | 6 7 / 20 " | 1 1 / 4 " | - | ¥51,029 | |
9SC5011 | 0.109 " | 0.23ポンド-平方フィート | 9 | 0.025 " | 3750回転 | 6 7 / 20 " | 1 1 / 4 " | - | ¥50,689 | |
9SC7011 | 0.109 " | 0.35ポンド-平方フィート | 9 | 0.025 " | 3750回転 | 6 7 / 20 " | 1 3 / 4 " | - | ¥62,989 | |
5SC35 | 0.056 " | 0.0094ポンド-平方フィート | 5 | 0.015 " | 7600回転 | 3 1 / 4 " | 0.796875 " | - | ¥12,310 | |
6SC35 | 0.07 " | 0.0269ポンド-平方フィート | 6 | 0.015 " | 6000回転 | 4" | 0.59375 " | - | ¥14,770 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。