RANCO 単一圧力コントロール
形式 | モデル | タイプ | 接続 | 差圧 | 演算 | 取り付け | レンジ | スイッチアクション | スイッチタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | O20-7006 | 高圧 | フレアナット付き銅キャピラリー | 40〜150 PSI | コンデンサーファンの故障によって引き起こされる可能性のある過度のシステム圧力からコンプレッサーを保護するため | ユニバーサル | 100から400へのpsi | 低圧で開きます | DPST | ¥23,987 | |
A | O16-108 | 高圧 | フレアナット付き銅キャピラリー | 40〜150 PSI | コンデンサーファンの故障によって引き起こされる可能性のある過度のシステム圧力からコンプレッサーを保護するため | ユニバーサル | 100から400へのpsi | 高圧/低圧で開きます | SPDT | ¥24,076 | |
A | O11-1711 | 高圧 | フレアナット付き銅キャピラリー | 40〜150 PSI | コンデンサーファンの故障によって引き起こされる可能性のある過度のシステム圧力からコンプレッサーを保護するため | ユニバーサル | 150から450へのpsi | 高圧で開きます | SPST | ¥16,243 | |
B | o16-624 | 低圧 | フレアナット | 5〜38 PSI | 低圧制御 | ブラケットまたは表面実装 | (12 ")から80 PSI | 低圧で開きます | SPST | ¥18,587 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ディスポーザーアクセサリー
- ミリ/マイクロオームメーターアクセサリ
- ハンガーマウント防振装置
- ワイヤコネクタキット
- 制御製品の付属品
- ビニール
- 閉所での作業
- バルブ
- 油圧ツール
- 品揃え
- JARKE 大容量ロールアウトシェルフ
- SANDUSKY LEE ワードローブロッカー
- SCHNEIDER ELECTRIC 安全リレー115 / 230vac 1.5a
- AMERICAN TORCH TIP Oリング
- SPEEDCLEAN コイル洗浄システム
- SOUTHWIRE COMPANY ベンドマックスシリーズコンジットベンダー
- ANVIL フレックスコネクタの削減
- KERN AND SOHN CXB-Nシリーズ カウンティングスケール
- MI-T-M ヒューズ