入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 単一圧力制御 |
毛細管の長さ | 36インチ |
接続 | フレアナット付き銅キャピラリー |
差圧 | 40〜150 PSI |
エンクロージャー | NEMA 1 |
演算 | コンデンサーファンの故障によって引き起こされる可能性のある過度のシステム圧力からコンプレッサーを保護するため |
取り付け | ユニバーサル |
圧力接続 | フレアナット付き36 "キャピラリー |
レンジ | 100から400へのpsi |
リセット | 自動応答オプション |
スイッチアクション | 高圧/低圧で開きます |
スイッチタイプ | SPDT |
タイプ | 高圧 |
船の重量(kg) | 0.65 |
船高(cm) | 16.51 |
船の長さ(cm) | 11.18 |
船幅(cm) | 6.86 |
HSコード | 9032200000 |
原産国 | MX |
モデル | タイプ | 接続 | 差圧 | 演算 | 取り付け | レンジ | スイッチアクション | スイッチタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
o16-624 | 低圧 | フレアナット | 5〜38 PSI | 低圧制御 | ブラケットまたは表面実装 | (12 ")から80 PSI | 低圧で開きます | SPST | ¥18,587 | |
O11-1711 | 高圧 | フレアナット付き銅キャピラリー | 40〜150 PSI | コンデンサーファンの故障によって引き起こされる可能性のある過度のシステム圧力からコンプレッサーを保護するため | ユニバーサル | 150から450へのpsi | 高圧で開きます | SPST | ¥16,243 | |
O20-7006 | 高圧 | フレアナット付き銅キャピラリー | 40〜150 PSI | コンデンサーファンの故障によって引き起こされる可能性のある過度のシステム圧力からコンプレッサーを保護するため | ユニバーサル | 100から400へのpsi | 低圧で開きます | DPST | ¥23,987 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。