TB WOODS 11SC7814 シュアフレックスタイプ SC スペーサーフランジ 高力鋳鉄 11サイズ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フランジ |
コンポーネントWR | 1.15ポンド-平方フィート |
カップリングサイズ | 11 |
シャフト間の距離 | 7 3 / 4 " |
フランジ長さ | 1 1 / 2 " |
ハブ | スペーサーフランジ |
ハブ径 | 6 1 / 2 " |
ハブ長 | 1 7 / 16 " |
長さ | 16.3 " |
ボアを通る長さ | 2 15 / 16 " |
材料 | 高強度鋳鉄 |
最大角度ギャップのずれ | 0.151 " |
最大角度のずれ | 1度 |
最大平行ずれ(インチ) | 0.032 " |
マックス。 RPM | 3600回転 |
外径 | 8 5 / 8 " |
カテゴリー別 | シュアフレックスタイプSCスペーサーフランジ |
定格トルク | 5890ポンド-インチ |
SFハブの長さ | 1 7 / 16 " |
サイズ | 11 mm |
トルク | 1028 Nmで |
重量 | 18.4ポンド。 |
モデル | 最大角度ギャップのずれ | コンポーネントWR | カップリングサイズ | 最大平行ずれ(インチ) | マックス。 RPM | 外径 | SFハブの長さ | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9SC35 | 0.109 " | 0.171ポンド-平方フィート | 9 | 0.025 " | 3750回転 | 6 7 / 20 " | 1 / 16 " | - | ¥34,905 | |
9SC44 | 0.109 " | 0.193ポンド-平方フィート | 9 | 0.025 " | 3750回転 | 6 7 / 20 " | 7 / 16 " | - | ¥41,443 | |
9SC50 | 0.109 " | 0.2013ポンド-平方フィート | 9 | 0.025 " | 3750回転 | 6 7 / 20 " | 1 1 / 4 " | - | ¥51,029 | |
9SC5011 | 0.109 " | 0.23ポンド-平方フィート | 9 | 0.025 " | 3750回転 | 6 7 / 20 " | 1 1 / 4 " | - | ¥50,689 | |
9SC7011 | 0.109 " | 0.35ポンド-平方フィート | 9 | 0.025 " | 3750回転 | 6 7 / 20 " | 1 3 / 4 " | - | ¥62,989 | |
5SC35 | 0.056 " | 0.0094ポンド-平方フィート | 5 | 0.015 " | 7600回転 | 3 1 / 4 " | 0.796875 " | - | ¥12,310 | |
6SC35 | 0.07 " | 0.0269ポンド-平方フィート | 6 | 0.015 " | 6000回転 | 4" | 0.59375 " | - | ¥14,770 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。