DOTCO ストレートエアダイグラインダー
形式 | モデル | 15秒の実行時間での平均CFM | CFM @全負荷 | フリースピード | HP | 最小ホースサイズ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 12L1001-36-G | 4.0 | 16.0 | 34,000回転 | 0.3 | 1 / 4 " | 6" | ¥100,372 | |
B | 12L2500-01-G | 9.5 | 38.0 | 23,000回転 | 0.9 | 5 / 16 " | 7 9 / 32 " | ¥134,053 | |
C | 12L2500-01RT-G | 9.5 | 38.0 | 23,000回転 | 0.9 | 5 / 16 " | 7" | ¥169,379 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- スイッチアクセサリ
- 温度計アクセサリー
- 特殊廃棄物コンテナ
- コンクリートの熊手と発動機
- バロメーター
- ターミナルブロック
- はかりとはかり付属品
- ラボの消耗品
- アルミニウム
- ステンレス鋼
- DAYTON ベルト駆動の管軸ファン、ブレード直径 16 インチ
- VESTIL DTRシリーズ ドラムティア
- MARCOM Hazwoper緊急対応DVDパッケージ
- DIXON ドラム蛇口
- SNAP-LOC スリップオンフック
- PETERSEN PRODUCTS 143-9シリーズパイププラグ
- SUPERIOR TOOL チューブカッター
- EATON BR シリーズ アーク故障/地絡故障サーキット ブレーカ
- VOLLRATH ソースポットカバー
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E43サイズ CDVD ワーム/ワーム二減速減速機