入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアーダイグラインダー |
空気吸入口 | 1 / 4 "NPT |
15秒の実行時間での平均CFM | 9.5 |
ベアリングタイプ | 二重シールドボール |
CFM @全負荷 | 38.0 |
コレット | 1 / 4 " |
排気 | フロント |
フリースピード | 23,000回転 |
グラインダータイプ | ストレート |
ハンドル材料 | 複合 |
HP | 0.9 |
最小ホースサイズ | 5 / 16 " |
全体の長さ(Overall Length) | 7 9 / 32 " |
必要な圧力 | 90のプサイ |
スロットル | レバー |
可変速度 | 有り |
船の重量(kg) | 0.86 |
船高(cm) | 7.37 |
船の長さ(cm) | 21.84 |
船幅(cm) | 9.91 |
HSコード | 8467111040 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 15秒の実行時間での平均CFM | CFM @全負荷 | フリースピード | HP | 最小ホースサイズ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12L1001-36-G | 4.0 | 16.0 | 34,000回転 | 0.3 | 1 / 4 " | 6" | ¥100,372 | ||
12L2500-01RT-G | 9.5 | 38.0 | 23,000回転 | 0.9 | 5 / 16 " | 7" | ¥169,379 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。