TB WOODS 1110T10CK 水平カバーキット、1110 サイズ、最大 4.5 インチ。 ボア、82489 ポンドインチトルク
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | カバーキット |
カップリング全長 | 10.2 " |
カップリングサイズ | 1110 |
カップリング重量 | 118ポンド。 |
カップリング重量(ポンド) | 118.0ポンド |
カップリングWR | 923ポンド-平方フィート |
カバー外径 | 10.63 " |
カバー幅 | 6.42 " |
ギャップ | 0.19 " |
HP定格@ 100 RPM | 131馬力 |
材料 | アルミニウムカバー、シール、ガスケット、ハードウェア |
マックス。 退屈させる | 4 1 / 2 " |
マックス。 RPM | 2250 RPM |
全体の長さ(Overall Length) | 10.2 " |
カテゴリー別 | 水平カバーキット |
定格トルク | 82489ポンド-インチ |
サイズ | 1110 |
重量 | 20ポンド。 |
モデル | マックス。 退屈させる | カップリング全長 | カップリングサイズ | マックス。 RPM | 全体の長さ(Overall Length) | サイズ | 重量 | カップリング重量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1060T10CK | 2 1 / 8 " | 5.12 " | 1060 | 4350 RPM | - | 1060 | 4.3ポンド。 | 16ポンド。 | ¥28,430 | |
1090T10CK | 3 1 / 2 " | 7.87 " | 1090 | 3600回転 | 7.87 " | 1090 | 9.6ポンド。 | 54ポンド。 | ¥59,615 | |
1140T10CK | 7 1 / 4 " | 14.76 " | 1140 | 1650 RPM | - | 1140 | 42ポンド。 | 388ポンド。 | ¥206,411 | |
1100T10CK | 4" | 9.69 " | 1100 | 2440 RPM | 9.69 " | 1100 | 12ポンド。 | 91ポンド。 | ¥78,245 | |
1020T10CK | 1 1 / 8 " | 3.86 " | 1020 | 4500回転 | 3.86 " | 1020 | 1.6ポンド。 | 4ポンド。 | ¥11,516 | |
1050T10CK | 1 7 / 8 " | 4.88 " | 1050 | 4500回転 | - | 1050 | 3.2ポンド。 | 12ポンド。 | ¥21,116 | |
1080T10CK | 3" | 7.13 " | 1080 | 3600回転 | 7.13 " | 1080 | 8.2ポンド。 | 39ポンド。 | ¥51,333 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。