TB WOODS 1140T10CK 水平カバーキット、1140 サイズ、最大 7.25 インチ。 ボア、253130 ポンドインチトルク
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | カバーキット |
カップリング全長 | 14.76 " |
カップリングサイズ | 1140 |
カップリング重量 | 388ポンド。 |
カップリングWR | 6322ポンド-平方フィート |
カバー外径 | 15.12 " |
カバー幅 | 7.91 " |
ギャップ | 1 / 4 " |
HP定格@ 100 RPM | 402馬力 |
材料 | アルミニウムカバー、シール、ガスケット、ハードウェア |
マックス。 退屈させる | 7 1 / 4 " |
マックス。 RPM | 1650 RPM |
カテゴリー別 | 水平カバーキット |
定格トルク | 253130ポンド-インチ |
サイズ | 1140 |
重量 | 42ポンド。 |
船の重量(kg) | 18.9 |
モデル | マックス。 退屈させる | カップリング全長 | カップリングサイズ | マックス。 RPM | 全体の長さ(Overall Length) | サイズ | 重量 | カップリング重量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1110T10CK | 4 1 / 2 " | 10.2 " | 1110 | 2250 RPM | 10.2 " | 1110 | 20ポンド。 | 118ポンド。 | ¥100,277 | 見積依頼
|
1060T10CK | 2 1 / 8 " | 5.12 " | 1060 | 4350 RPM | - | 1060 | 4.3ポンド。 | 16ポンド。 | ¥28,430 | |
1090T10CK | 3 1 / 2 " | 7.87 " | 1090 | 3600回転 | 7.87 " | 1090 | 9.6ポンド。 | 54ポンド。 | ¥59,615 | |
1100T10CK | 4" | 9.69 " | 1100 | 2440 RPM | 9.69 " | 1100 | 12ポンド。 | 91ポンド。 | ¥78,245 | |
1020T10CK | 1 1 / 8 " | 3.86 " | 1020 | 4500回転 | 3.86 " | 1020 | 1.6ポンド。 | 4ポンド。 | ¥11,516 | |
1050T10CK | 1 7 / 8 " | 4.88 " | 1050 | 4500回転 | - | 1050 | 3.2ポンド。 | 12ポンド。 | ¥21,116 | |
1080T10CK | 3" | 7.13 " | 1080 | 3600回転 | 7.13 " | 1080 | 8.2ポンド。 | 39ポンド。 | ¥51,333 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。