入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | カバーキット |
カップリング全長 | 7.13 " |
カップリングサイズ | 1080 |
カップリング重量 | 39ポンド。 |
カップリングWR | 154ポンド-平方フィート |
カバー外径 | 7.64 " |
カバー幅 | 4.57 " |
ギャップ | 0.13 " |
HP定格@ 100 RPM | 29馬力 |
材料 | アルミニウムカバー、シール、ガスケット、ハードウェア |
マックス。 退屈させる | 3" |
マックス。 RPM | 3600回転 |
全体の長さ(Overall Length) | 7.13 " |
定格トルク | 18144ポンド-インチ |
サイズ | 1080 |
重量 | 8.2ポンド。 |
船の重量(kg) | 3.69 |
モデル | マックス。 退屈させる | カップリング全長 | カップリングサイズ | マックス。 RPM | 全体の長さ(Overall Length) | サイズ | 重量 | カップリング重量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1110T10CK | 4 1 / 2 " | 10.2 " | 1110 | 2250 RPM | 10.2 " | 1110 | 20ポンド。 | 118ポンド。 | ¥100,277 | 見積依頼
|
1060T10CK | 2 1 / 8 " | 5.12 " | 1060 | 4350 RPM | - | 1060 | 4.3ポンド。 | 16ポンド。 | ¥28,430 | |
1090T10CK | 3 1 / 2 " | 7.87 " | 1090 | 3600回転 | 7.87 " | 1090 | 9.6ポンド。 | 54ポンド。 | ¥59,615 | |
1140T10CK | 7 1 / 4 " | 14.76 " | 1140 | 1650 RPM | - | 1140 | 42ポンド。 | 388ポンド。 | ¥206,411 | |
1100T10CK | 4" | 9.69 " | 1100 | 2440 RPM | 9.69 " | 1100 | 12ポンド。 | 91ポンド。 | ¥78,245 | |
1020T10CK | 1 1 / 8 " | 3.86 " | 1020 | 4500回転 | 3.86 " | 1020 | 1.6ポンド。 | 4ポンド。 | ¥11,516 | |
1050T10CK | 1 7 / 8 " | 4.88 " | 1050 | 4500回転 | - | 1050 | 3.2ポンド。 | 12ポンド。 | ¥21,116 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。