TB WOODS 1080T134 グリッドハブ、スチール、1080 サイズ、ボア径 1.75 インチ、18144 ポンドインチ。 トルク
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
アイテム価格 | グリッドカップリングハブ |
ボア径 | 1-3 / 4」 |
ボアフィット | クリアランスmm |
チューブ径 | 1 mm |
カップリング全長 | 7.13 " |
カップリングサイズ | 1080 |
カップリング重量 | 39ポンド。 |
カップリングWR | 154ポンド-平方フィート |
ギャップ | 0.13 " |
HP定格@ 100 RPM | 29馬力 |
ハブ | 標準グリッドテーパーハブ |
キー溝のサイズ | 3 / 8 "x 3 / 16" |
ボアを通る長さ | 3 1 / 2 " |
材料 | 鋼 |
マックス。 退屈させる | 3" |
最小退屈させる | 1.06 " |
外径 | 4.13 " |
全体の長さ(Overall Length) | 7.13 " |
定格トルク | 18144ポンド-インチ |
重量 | 13 |
船の重量(kg) | 5.9 |
プロダクト | モデル | カップリングWR | ボア径 | ボアフィット | ギャップ | キー溝のサイズ | ボアを通る長さ | マックス。 退屈させる | 最小退屈させる | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1060TRB | 41ポンド-平方フィート | コールテン | - | 0.13 " | - | 2 1 / 2 " | 2 1 / 8 " | 1 1 / 4 " | ¥35,288 | 見積依頼
| |
1090TRB | 269ポンド-平方フィート | コールテン | - | 0.13 " | - | 3.87 " | 3 1 / 2 " | 1.06 " | ¥96,808 | 見積依頼
| |
1020T58 | 4.8ポンド-平方フィート | 5 / 8 " | クリアランスmm | 0.13 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 1.87 " | 1 1 / 8 " | 1 / 2 " | ¥20,029 | 見積依頼
| |
1020T34 | 4.8ポンド-平方フィート | 3 / 4 " | クリアランスmm | 0.13 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 1.87 " | 1 1 / 8 " | 1 / 2 " | ¥20,029 | 見積依頼
| |
1020T78 | 4.8ポンド-平方フィート | 7 / 8 " | クリアランスmm | 0.13 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 1.87 " | 1 1 / 8 " | 1 / 2 " | ¥20,029 | 見積依頼
| |
1020T118 | 4.8ポンド-平方フィート | 1-1 / 8」 | クリアランスmm | 0.13 " | 1 / 4 "x 1 / 8" | 1.87 " | 1 1 / 8 " | 1 / 2 " | ¥20,029 | 見積依頼
| |
1030T78 | 7.5ポンド-平方フィート | 7 / 8 " | クリアランスmm | 0.13 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 1.87 " | 1 3 / 8 " | 1 / 2 " | ¥25,275 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。