入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 丸鋸刃 |
アーバーホール | 5 / 8 " |
ブレード径 | 10 " |
ブレードタイプ | 非鉄金属 |
切削深さ | 1.25 " |
ダイヤモンドノックアウト | いいえ |
フック角度 | -5度 |
カーフ | 0.11 " |
マックス。 RPM | 7000 |
歯数 | 80 |
プレート厚 | 0.087 " |
チップ素材 | 炭化物 |
トゥースグラインド | TCG |
船の重量(kg) | 0.99 |
船高(cm) | 1.2 |
船の長さ(cm) | 29.39 |
船幅(cm) | 29.39 |
HSコード | 8202310000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | アーバーホール | ブレード径 | 切削深さ | マックス。 RPM | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24EM05 | 1" | 12 " | 2" | 6500 | ¥24,518 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。