入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | デジタル湿度計 |
バッテリタイプ | (2)AAA |
ケースの材質 | ポリスチレン |
深さ | 5 / 8 " |
桁サイズ | 1 / 2 " |
タイプを表示します。 | LCD |
高さ | 2.5 " |
湿度精度 | +/- 5% |
取り付け | 壁または机 |
相対湿度範囲 | 20%に95 |
スケールカラー | ブラック |
温度正確さ | +/- 2度 |
温度。 範囲 | -58度から158度 |
幅(Width) | 5.38 " |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 1.52 |
船の長さ(cm) | 16.26 |
船幅(cm) | 14.73 |
HSコード | 9025198080 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | ケースの材質 | 深さ | 高さ | 取り付け | 相対湿度範囲 | 温度。 範囲 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1732 | プラスチック | 57 / 64 " | 3 1 / 16 " | デスク | 20%に90 | -10度から50度 | 2 25 / 64 " | ¥2,900 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。