OSG 900シリーズ、カーバイドバー
形式 | モデル | カッター径 | カットの長さ | マックス。 RPM | 全体の長さ(Overall Length) | シャンクサイズ | 貿易番号 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 900-9008-30 | 1.5 " | 6" | 90,000 | 50 mm | 6" | SA-41 | ¥2,486 | |
B | 900-9002 | 1 / 8 " | 9 / 16 " | 80,000 | 1.5 " | 1 / 8 " | SA-43 | ¥2,494 | |
C | 900-9003 | 1 / 8 " | 9 / 16 " | 80,000 | 1.5 " | 1 / 8 " | SB-43 | ¥2,341 | |
A | 900-9008 | 1 / 16 " | 1 / 4 " | 90,000 | 1.5 " | 1 / 8 " | SA-41 | ¥2,494 | |
D | 900-9001-30 | 2.5 " | 11 mm | 85,000 | 38 mm | 3" | SA-42 | ¥2,486 | |
B | 900-9002-30 | 3.00 mm | 14 mm | 80,000 | 50 mm | 6" | SA-43 | ¥2,486 | |
C | 900-9003-30 | 3.00 mm | 14 mm | 80,000 | 50 mm | 6" | SB-43 | ¥2,486 | |
D | 900-9001 | 3 / 32 " | 7 / 16 " | 85,000 | 1.5 " | 1 / 8 " | SA-42 | ¥2,494 |
900シリーズ、カーバイドバー
OSG 900 シリーズ超硬バーは、鋼、アルミニウム、ステンレス鋼などの金属の成形、バリ取り、材料の除去を行うために設計された切削工具です。 これらの超硬バーは優れた硬度と耐摩耗性を備え、タフで摩耗性の高い材料を効果的に処理できます。 円筒形のヘッドを備えており、輪郭加工、成形、バリ取りなどのさまざまな切断作業に多用途に使用できます。 これらの超硬バーは最大 90000 RPM の速度で動作できます。 これらの超硬バーは、1/8、3、6 インチのシャンク サイズでご利用いただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 溶接の連絡先のヒント
- 送信機を示す
- シリンダーとプレートに取り付けられた砥石
- フィン付きストリップヒーター
- ストレートラダー
- HVACモーター
- つや消し
- 電気ヒーターおよび付属品
- インデックス可能なインサート
- 合金鋼
- CLE-LINE 高速度鋼ジョバードリルビット、従来のポイント
- TUFTILE Ada警告パッド60インチの長さx24の幅
- APPROVED VENDOR クランプホース3/4インチサイズ
- WESTWARD ナットセッター
- DIXON クランプクロス
- HOFFMAN リアカバー
- SPEARS VALVES FlameGuard SofTorque CPVC スピゴット メス アダプター
- LINCOLN ELECTRIC ろう付け用フラックス
- LITTLE GIANT Hyperlite グラスファイバー延長はしご、接地キュー、V ラング、確実なセットフィート付き
- BOSTON GEAR 8 横径ピッチ左手青銅はすば歯車