入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 超硬バー |
カッター径 | 3.00 mm |
最先端タイプ | 右手 |
カットの長さ | 14 mm |
マックス。 RPM | 80,000 |
全体の長さ(Overall Length) | 50 mm |
シャンク素材 | 炭化物 |
シャンクサイズ | 6" |
形状 | シリンダー |
貿易番号 | SA-43 |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 0.64 |
船の長さ(cm) | 6.35 |
船幅(cm) | 0.64 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | カッター径 | カットの長さ | マックス。 RPM | 全体の長さ(Overall Length) | シャンクサイズ | 貿易番号 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
900-9001 | 3 / 32 " | 7 / 16 " | 85,000 | 1.5 " | 1 / 8 " | SA-42 | ¥2,494 | ||
900-9002 | 1 / 8 " | 9 / 16 " | 80,000 | 1.5 " | 1 / 8 " | SA-43 | ¥2,494 | ||
900-9003 | 1 / 8 " | 9 / 16 " | 80,000 | 1.5 " | 1 / 8 " | SB-43 | ¥2,479 | ||
900-9008 | 1 / 16 " | 1 / 4 " | 90,000 | 1.5 " | 1 / 8 " | SA-41 | ¥2,494 | ||
900-9001-30 | 2.5 " | 11 mm | 85,000 | 38 mm | 3" | SA-42 | ¥2,486 | ||
900-9003-30 | 3.00 mm | 14 mm | 80,000 | 50 mm | 6" | SB-43 | ¥2,486 | ||
900-9008-30 | 1.5 " | 6" | 90,000 | 50 mm | 6" | SA-41 | ¥2,486 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。