TAPCO 108758 LED メッセージ ディスプレイ 1-mod 13 x 31 インチ レッド
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | XNUMXモジュールLEDメッセージディスプレイ |
キャビネット素材 | アルミニウム |
文字高 | 4 "および8-1 / 2" |
ディスプレイの高さ | 10 " |
表示幅 | 28 " |
取り付け | 別売りされている |
顔の数 | 1 |
全体の深さ | 5.5 " |
全体の高さ | 13 " |
全幅 | 31 " |
サービスアクセス場所 | インストール用のヒンジ付きフェイスアクセス |
船の重量(kg) | 11.34 |
船高(cm) | 16.51 |
船の長さ(cm) | 35.56 |
船幅(cm) | 78.74 |
HSコード | 9405600000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
108763 | XNUMXモジュールLEDメッセージディスプレイ | 85 " | ¥2,718,762 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。