入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電動ゾーンバルブ |
体積係数 | 1.5 |
接続タイプ/サイズ | NPT 1 / 2」 |
深さ | 2-3 / 8」 |
電気的接続 | 電源およびエンドスイッチ用の2ピンネジコネクタ |
高さ | 5.125 " |
マックス。 水温 | 220度F |
安全な作業水圧 | 300 |
タイプ | 三方閉鎖系 |
電圧 | 24 |
幅(Width) | 5 5 / 16 " |
船の重量(kg) | 0.77 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 17.02 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8481809025 |
原産国 | US |
モデル | 体積係数 | 接続タイプ/サイズ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
V100C3G1ZA024Q4A1 | 4.5 | スウェット1 " | スリーウェイ、地熱システム | ¥69,666 | |
V050T3G1ZA024Q4A1 | 1.5 | NPT 1 / 2」 | スリーウェイ、地熱システム | ¥58,677 | |
V075T3G1ZA024Q4A1 | 4.5 | NPT 3 / 4」 | スリーウェイ、地熱システム | ¥64,855 | |
V100T3G1ZA024Q4A1 | 4.5 | NPT 1 " | スリーウェイ、地熱システム | ¥69,666 | |
Z075T3-1 | 4.5 | NPT 3 / 4」 | 三方閉鎖系 | ¥50,175 | |
Z100T3-1 | 4.5 | NPT 1 " | 三方閉鎖系 | ¥58,773 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。