入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | チャネルビームCクランプ |
色 | ブラック |
コンジットサイズ | 1 / 2 " |
深さ | 1" |
終了 | Painted |
材料 | 可鍛鉄 |
タイプ | ジュニアトップビーム |
幅(Width) | 1 13 / 16 " |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 8.38 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | コンジットサイズ | 深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
M777 3/8B | 3 / 8 " | 3 / 4 " | ¥1,024 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。