SUPER-STRUT FS-500SL GD 120.00 チャンネルスロット付き 10 フィート 14 ゲージ ゴールド
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | チャネル |
色 | ゴールド |
深さ | 13 / 16 " |
終了 | 金メッキ |
ゲージ | 14 |
穴のサイズ | 7/16 "X 3" |
穴の間隔 | 4 "センター間 |
長さ | 10ft。 |
材料 | 鋼 |
サイズ | 1-5/8" x 13/16" |
形式 | スタンダード |
幅(Width) | 1.62 " |
船の重量(kg) | 3.83 |
船高(cm) | 2.11 |
船の長さ(cm) | 304.8 |
船幅(cm) | 4.06 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | 色 | 深さ | 終了 | ゲージ | 長さ | 材料 | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FS-200SL GD 120.00 | 1.62 " | ゴールド | 1.625 " | 金メッキ | 12 | 10ft。 | 鋼 | 1-5/8" x 1-5/8" | ¥21,853 | 見積依頼
| |
A1200HS-10SS | 1-5 / 8」 | - | 1-5 / 8」 | - | 12 | 10 " | ステンレス鋼 | - | - | 見積依頼
| |
A1200HS-6 | 1-5 / 8」 | - | 1-5 / 8」 | 金メッキ | 12 | 6" | 鋼 | - | - | 見積依頼
| |
A1200HS-20WH | 1-5 / 8」 | - | 1-5 / 8」 | 白いウレタンパウダー | 12 | 20のフィート | 鋼 | - | - | 見積依頼
| |
A1200HS-20-PG | 1-5 / 8」 | - | 1-5 / 8」 | 事前に亜鉛メッキ | 12 | 20のフィート | 鋼 | - | - | 見積依頼
| |
A1200HS-20-HDG | 1-5 / 8」 | - | 1-5 / 8」 | 溶融亜鉛めっき | 12 | 20のフィート | 鋼 | - | - | 見積依頼
| |
A1200HS-20AL | 1-5 / 8」 | - | 1-5 / 8」 | - | 12 | 20のフィート | アルミ | - | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。