SUPER-STRUT E-142-1/2-1-1/2-SS 六角頭ボルト、サイズ 1/2 x 1-1/2 インチ、ステンレス鋼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 六角頭キャップねじ |
頭の高さ | 5 / 16 " |
ヘッド形式 | 16進法 |
ヘッド幅 | 3 / 4 " |
長さ | 1 1 / 2 " |
材料 | ステンレス鋼 |
番手 | 1 / 2-13 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 終了 | 頭の高さ | ヘッド幅 | 長さ | 材料 | 番手 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E142 3/8 1 | 金メッキ | - | - | 1" | 鋼 | - | ¥6,366 | ||
E142-3 / 8X250EG | 電気亜鉛メッキ | 0.243 " | 0.650 " | 2 1 / 2 " | 鋼 | 3 / 8-16 | - | 見積依頼
| |
E142-1 / 4X125EG | 電気亜鉛メッキ | - | - | 1 1 / 4 " | 鋼 | - | - | 見積依頼
| |
E142-1/2X225SS6 | - | 0.323 " | 0.866 " | 2 1 / 4 " | ステンレス鋼 | 1 / 2-13 | - | 見積依頼
| |
E142-3/8X075SS6 | - | 21 / 64 " | 9 / 16 " | 3 / 4 " | ステンレス鋼 | 3 / 8-16 | - | 見積依頼
| |
E142-1 / 2X100SS | - | 0.323 " | 0.866 " | 1" | ステンレス鋼 | 1 / 2-13 | - | 見積依頼
| |
E142-1/2-1-1/2 | 金メッキ | - | - | 1 1 / 2 " | 鋼 | 1 / 2-13 | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。