入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 六角頭キャップねじ |
色 | ゴールド |
深さ | 0.562 " |
終了 | 金メッキ |
頭の高さ | 0.243 " |
ヘッド形式 | 16進法 |
ヘッド幅 | 0.65 " |
長さ | 1" |
材料 | 鋼 |
鋼の厚さ | 1/4インチ |
厚さ | 1 / 4 " |
ねじの種類 | UNC |
タイプ | 六角頭、3/8x1 |
幅(Width) | 0.65 " |
船の重量(kg) | 1.02 |
船高(cm) | 7.11 |
船の長さ(cm) | 14.48 |
船幅(cm) | 14.48 |
HSコード | 7318152065 |
原産国 | US |
モデル | 終了 | 頭の高さ | ヘッド幅 | 長さ | 材料 | 番手 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E142-3 / 8X250EG | 電気亜鉛メッキ | 0.243 " | 0.650 " | 2 1 / 2 " | 鋼 | 3 / 8-16 | - | 見積依頼
|
E142-1 / 4X125EG | 電気亜鉛メッキ | - | - | 1 1 / 4 " | 鋼 | - | - | 見積依頼
|
E142-1/2X225SS6 | - | 0.323 " | 0.866 " | 2 1 / 4 " | ステンレス鋼 | 1 / 2-13 | - | 見積依頼
|
E142-3/8X075SS6 | - | 21 / 64 " | 9 / 16 " | 3 / 4 " | ステンレス鋼 | 3 / 8-16 | - | 見積依頼
|
E142-1 / 2X100SS | - | 0.323 " | 0.866 " | 1" | ステンレス鋼 | 1 / 2-13 | - | 見積依頼
|
E142-1/2-1-1/2 | 金メッキ | - | - | 1 1 / 2 " | 鋼 | 1 / 2-13 | - | 見積依頼
|
E142-3/8-1-1/2 | 金メッキ | 0.243 " | 0.65 " | 1 1 / 2 " | 鋼 | 3 / 8-16 | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。